Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte,Matte,HxLxB 12,7x1500x910mm,Vinyl,geriffelt,grau,rutschfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235511
235511
235511
Artikel-Nr.:
     827-235511
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     419S0035GY
EAN/GTIN:
     0662641689015
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte
  • geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche und Lagerhäuser / für mittlere Beanspruchung
  • Matte
  • Höhe x Länge x Breite 12,7 x 1500 x 910 mm
  • aus microcellulären Vinyl (geschäumt) mit Tränenblech-Oberfläche aus Dyna Shield™ in grau
  • abgeschrägte Kanten verringern die Stolpergefahr
  • rutschfest

Zubehör:

  • 235625 ESD Mattenreiniger, 1 l Sprühflasche, f. leitfähige Tisch-/Bodenmatten, entfernt Schmutz/Öl/Fingerabdrücke

Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Anti-Ermüdungsmatte
Konfektionierung:
Matte
geeignet für (Branche/Bereich):
trockene, industrielle Bereiche
geeignet für (Anwendung):
mittlere Beanspruchung
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
microcelluläres Vinyl
Material Verarbeitung:
geschäumt
Oberfläche Bodenbelag:
Tränenblechprofil
Farbe:
grau
Höhe:
12.7 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
910 mm
Bodenbelag Ausstattung:
abgeschrägte Kanten
Bodenbelag Funktion:
rutschfest
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
nein
befahrbar:
nein
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Gummimatte, Gummi-Matte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,56*
€ 88,09*
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 82,30*
€ 105,57*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.