Anti-Ermüdungsmatte Diamant Eigenschaften: • Anti-Ermüdungsmatte • Oberseite: Diamantprofil • Unterseite: Schaumstoff Einsatzbereiche: Ideal in der Montage, in der Produktion, im Verpackungs- und V...
COBAstat Anti-Ermüdungsmatte, ableitend, mit Erdungskabel, PVC grau, LxB 900 x 600 mm. Schützt Bauteile vor statischer Aufladung. Rutschhemmend. Für trockene Innenräume - nicht für den Hochspannung...
Anti-Ermüdungsmatte Safety Stance, gelocht, LxB 1020 x 660 mm. Für trockene, nasse, ölige Industriebereiche, Vielschichtbetrieb. Rutschfest R10 nach DIN 51130 und BG Rule BGR 181. Silikonfrei - dad...
Anti-Ermüdungsmatte aus Vinyl, COBAmat®, doppelt gewebt, pro lfd. m, Maschenweite 10 x 22 mm, blau. Rutschsicher R10 nach EN 13552. Gute Drainageeigenschaft. Resistent gegen milde Säuren und Alkali...
Die Anti-Ermüdungsmatte Skystep von NOTRAX® sorgt für ein besseres Gleichgewicht des Körpers und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung zwischen dem linken und dem rechten Fuß. Dank dieser Funktion k...
Anwendung: Schonendes und rutschfestes Ablegen von Werkzeugen in Werkstattwagen-Schublade Anti-Rutschmatte Für Werkstattwagen Assistent 173 ∙ 179XL ∙ 179NXL L 694 x B 395 mm Netto-Gewicht (kg): 0.1...
COBAstat Anti-Ermüdungsmatte, ableitend, mit Erdungskabel, PVC grau, LxB 1500 x 900 mm. Schützt Bauteile vor statischer Aufladung. Rutschhemmend. Für trockene Innenräume - nicht für den Hochspannun...
Anti-Ermüdungsmatte B.0,9m L.1,5m D.12mm schwarz NR/SBR o.Gewebeeinlage vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich · u. a. als Fußmatte · einsetzbar am Arbeitsplatz · gelocht, Unterseite...
m2-Antirutschmatte schwarz 910x1510mm Anwendung: Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Böden bei mittlere...
Anti-Ermüdungsmatte Safety Stance, gelocht, LxB 1630 x 970 mm. Für trockene, nasse, ölige Industriebereiche, Vielschichtbetrieb. Rutschfest R10 nach DIN 51130 und BG Rule BGR 181. Silikonfrei - dad...
Anti-Ermüdungsmatte aus Vinyl, COBAmat®, doppelt gewebt, pro lfd. m, Maschenweite 10 x 22 mm, grün. Rutschsicher R10 nach EN 13552. Gute Drainageeigenschaft. Resistent gegen milde Säuren und Alkali...
Anwendung: Schonendes und rutschfestes Ablegen von Werkzeugen in Werkstattwagen-Schublade Anti-Rutschmatte Für Werkstattwagen Assistent 179 ∙ 179-10 ∙ 179BIG-1 ∙ 180 ∙ 180K-4 und Werkbank Assistent...
Anti-Ermüdungsmatte, damit Sie länger stehen können: Verwenden Sie diese komfortable und widerstandsfähige Matte mit einem Arbeitsplatz für Arbeiten im Sitzen oder Stehen, damit Sie bei der Arbeit ...