Extrem belastbare Ergonomiematte aus Gummi in zwei Ausführungen: 1. Worksafe (Schwarz) 2. Worksafe Grease proof (Blau) = ölresistent Reduziert die aus langen Stehphasen resultierenden Effekte Erhöh...
9900014179, Arbeitsplatzmatte Workstation Standard Diese Arbeitsplatzmatte bietet angenehmen und sicheren Stehkomfort. , Arbeitsplatzmatte mit Sicherheitskanten: aktive Sicherung von Industriearbei...
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte, texturierte Oberfläche, lfm x 910 mm, grau Die profilierten Anti-Ermüdungsmatten haben einen dämpfenden Effekt und sorgen für eine gute Durchblutung der Beine – auch bei...
Antirutsch-Band, selbstklebend, VE 2 Rollen, schwarz, Breite 102 mm. Für den Innenbereich. Für rutschgefährdete Zonen wie Treppen, Leitern, Rampen etc. Rutschhemmung R13 gemäß EN 13552. Aus Alumini...
Anti-Ermüdungsmatten „Heavy-Duty Diamond“ Doppellagig für höheren Komfort und Motivation Mit den hochwertigen „Heavy-Duty Diamond“ Anti-Ermüdungsmatten halten Komfort und Sicherheit Einzug in Ihr U...
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte schwarz rutschhemmende Arbeitsplatzmatte mit Stehkomfort Notrax® Airug Anti-Ermüdungsmatte Die Anti-Ermüdungsmatte Airug von Notrax® eignet sich bestens für leichte...
Anti-Ermüdungsmatte geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche und Lagerhäuser / für hohe Beanspruchung Matte ESD - elektrisch ...
9900014180, Arbeitsplatzmatte Workstation Standard Diese Arbeitsplatzmatte bietet angenehmen und sicheren Stehkomfort. , Arbeitsplatzmatte mit Sicherheitskanten: aktive Sicherung von Industriearbei...
mit griffiger Rippen-Oberfläche · einlagige, ergonomische Matte mit griffiger Oberfläche · 100% geschlossenzelliger PVC-Schaum · Materialstärke 9 mm · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · ...
AFS-TEX Active Platform Plattform für aktives Stehen Diese einzigartige Matte kombiniert die Anti-Ermüdungsfunktion mit Massage und Eigenschaften, die zu mehr Bewegung anregen. Das unter Kontrolle ...
Typ = Matte Material = PVC Selbstklebend = Nein Oberflächentyp = Löcher Reihe = COBAmat Standard Anzahl pro Packung = 1 Farbe = Schwarz Produktformat = Rolle Dicke = 12mm Entspricht der BIA-Anti-Ru...
Antirutsch-Band, selbstklebend, VE 2 Rollen, schwarz, Breite 152 mm. Für den Innenbereich. Für rutschgefährdete Zonen wie Treppen, Leitern, Rampen etc. Rutschhemmung R13 gemäß EN 13552. Aus Alumini...
Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ Stehkomfort bei der Arbeit: mehr Motivation, höhere Leistungsfähigkeit Die Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ mit genörpelter Oberfläche bietet den Füßen einen angene...
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte schwarz/gelb rutschhemmende Arbeitsplatzmatte mit Stehkomfort Notrax® Airug Anti-Ermüdungsmatte Die Anti-Ermüdungsmatte Airug von Notrax® eignet sich bestens für le...