Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 439.110.68 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 439.110.68 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot
Werma 439.110.68 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96607987
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     43911068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Mehrtonsirene
Sirene Blitz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
508 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.03 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,43*
€ 359,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,10*
€ 353,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,45*
€ 338,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,16*
€ 331,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,49*
€ 314,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.