Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat 0000/9515 Sirene Drahtlose Sirene Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat 0000/9515 Sirene Drahtlose Sirene Drinnen Weiß
TechniSat 0000/9515 Sirene Drahtlose Sirene Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62326224
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/9515
EAN/GTIN:
     4019588095151
Suchbegriffe:
Innensirene
Motorsirene
Alarmsirene
Sirene
Die Innensirene ist eine praktische Erweiterung für das Smart-Home-System von TechniSat, die bei nutzerdefinierten Ereignissen im Smart-Home-System Alarm schlägt. Die Innensirene wird per CONNECT-App in das System eingebunden und nutzt den Z-Wave-Funkstandard für die drahtlose Kommunikation mit der Zentraleinheit.

Erstellen Sie mit der CONNECT-App verschiedene Szenarios, bei denen die Sirene mit einem Alarmton mit bis zu 110 dB Lautstärke heult. So ist es z. B. denkbar, dass die Sirene losgeht, wenn ein mit einem Türkontakt ausgestattetes Fenster oder eine Tür geöffnet wird. Oder Sie legen einen Sirenenalarm fest, sobald einer der Rauchmelder im Haus Rauchentwicklung meldet. Sollte ein Unbefugter versuchen, die Sirene zu entfernen oder zu manipulieren, schlägt sie ebenfalls Alarm.

Die Stromversorgung der Innensirene erfolgt über ein USB-Netzteil. Für einen Stromausfall wurde zusätzlich ein Notstromakku integriert.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
110 x 20 x 110 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
120 x 60 x 126 mm
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Drahtlose Sirene
Besetzung erhältlich
Drinnen
Maximaler Arbeitsabstand
40 m
Funkfrequenz
868.4 MHz
Warnung Dezibel
110 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Energie
Akku-/Batterietyp
BL-5C
Akku-/Batteriespannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
136 g
Paketgewicht
294 g
Höhe
110 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungshöhe
126 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Sirene, innensirene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.