Sichthülle, magnetisch, für Papierformat A4 quer, Breite 310mm, Höhe 220mm, transparent Transparente Sichthülle beziehungsweise Einstecktasche mit Magnetstreifen. Ideal zur Kennzeichnung von Schrän...
Transparente Sichthülle aus Polypropylen-Folie, für Format A4, oben und seitlich offen, ohne Lochrand, glasklar, dokumentenecht. Folienstärke: 120mym. Packung zu 10 Stück.
Sichthüllen/Aktenhüllen A4 nachhaltig aus Post-Consumer-Recycling PP 120 my glatt glasklar, oben und seitlich offen, mit Griffaussparung – 100 Stück Highlight: hergestellt aus Post-Consumer-Recycli...
Leitz Sichttasche, A4, obere Schmalseite offen, genarbt, mit Überdeckklappe und Einreißschutz. Material: PVC-Weichfolie 0,20 mm. Format: 212 x 301 mm. Farbe: farblos.
Sichthüllen/Aktenhüllen A4 nachhaltig aus Post-Consumer-Recycling PP 120 my transparent genarbt, oben und seitlich offen, mit Griffaussparung – 100 Stück Highlight: hergestellt aus Post-Consumer-Re...
Leitz Sichttasche, A4, obere SchmalSeite offen, genarbt, mit Öse zum Aufhängen, mit Überdeckklappe und Einreißschutz. Material: PVC-Weichfolie 0,20 mm. Format: 212 x 297 mm. Farbe: farblos.
Die ECO Aktenhüllen sind durchsichtige Polypropylen-Hüllen, die sich an 2 Seiten öffnen lassen und über eine Daumenöffnung verfügen, die einfaches Einlegen und Herausnehmen von Dokumenten ermöglich...
Esselte Sichthülle Standard, Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und rechte Seite offen. Mit Grei...
Transparente Sichthülle aus Polypropylen-Folie, für Format A4, oben und seitlich offen, ohne Lochrand, glasklar, dokumentenecht. Folienstärke: 160mym. Packung zu 10 Stück.
Packung mit 2 Stück Schutzhüllen selbstklebend mit Zusatztasche aus Qualitäts-PP 200µ, DIN A4 Übergröße Kristall Mit seiner selbstklebenden Rückseite kann diese Schutzhülle auf jede flache und saub...
Leitz Prospekthülle, oben und Lochseite offen, mit Papiereinlage, stabil und reissfest, mit Greifausschnitt links oben, mit Einreißschutz an der linken unteren Ecke, dokumentenecht, genarbt, mit 4-...
Fotohüllen, DIN A4 für Fotogröße 10 x 15 cm hoch, PP-Folie, mit seitlichem Heftrand, Euro-Lochung, für Ringbücher, mit weißem Trennblatt, für 8 Fotos, von beiden Seiten befüllbar, 5er Packung, glas...
Unsere Aktenhüllen RAJA helfen zur idealen Ablage wichtiger Unterlagen. Damit sorgen Sie für einen organisierten und stressfreien Büroalltag. Die Aktenhüllen sind oben und seitlich offen und besitz...
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 m...
Unsere Aktenhüllen RAJA helfen zur idealen Ablage wichtiger Unterlagen. Damit sorgen Sie für einen organisierten und stressfreien Büroalltag. Die Aktenhüllen sind oben und seitlich offen und besitz...
Unsere Aktenhüllen RAJA helfen zur idealen Ablage wichtiger Unterlagen. Damit sorgen Sie für einen organisierten und stressfreien Büroalltag. Die Aktenhüllen sind oben und seitlich offen und besitz...