Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Artikel-Nr.:
     273-LEI4780
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47800003
EAN/GTIN:
     4002432350339
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Leitz Prospekthülle, oben und Lochseite offen, mit Papiereinlage, stabil und reissfest, mit Greifausschnitt links oben, mit Einreißschutz an der linken unteren Ecke, dokumentenecht, genarbt, mit 4-fach Lochung. Material: recycelbares Polypropylen (PP), 0,13 mm. Format: für A4. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben und Lochseite offen
Ausführung der Lochung:
4-fach Lochung
dokumentenecht:
Ja
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Stärke:
0.13
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Werkstoff:
PP
Farbe:
transparent
Beschreibung der Besonderheiten:
Langlebig durch Einreißschutz für die besonders stark beanspruchte linke untere Ecke
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4315*
€ 0,5956*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,40*
€ 0,76*
10 Tage
9075
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,43*
€ 0,86*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,46*
€ 0,88*
2 Tage
8965
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,48766*
€ 0,93766*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5956*
€ 0,70876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5556*
€ 0,66116
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5215*
€ 0,62059
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4315*
€ 0,51349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41000003
ab € 0,40967*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.