Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenhülle; ESD; A4; 100Stk; Polypropylen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aktenhülle; ESD; A4; 100Stk; Polypropylen
Aktenhülle; ESD; A4; 100Stk; Polypropylen
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-410930005
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     41-093-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Material: Polypropylen
Entspricht Norm: EN 61340-5-1
Antistatischer Zubehör-Typ: Aktenhülle
Eigenschaften antistatischer Elemente: mit seitlicher Perforation
Verwendung antistatischer Elemente: zum Aufbewahren von Dokumenten
Größe: A4
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 22,95*
€ 38,98*
€ 8,95*
ab € 29,62*
€ 42,59*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 54,87*
€ 79,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,98*
€ 46,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,87*
€ 45,07
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 33,18*
€ 39,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,33*
€ 36,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,35*
€ 34,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,52*
€ 33,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,95*
€ 27,31
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.