| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4895496 Herst.-Nr.: 4895496 EAN/GTIN: 8717868059041 |
| |
|
| | |
| Viking Sichthüllen Deluxe 100 Stück. Anzahl Hüllen: 100 Hüllen. Ausführung: Oben / seitlich offen. Breite: 217 mm. Farbe: Transparent. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 1928 g. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 307 mm. Lieferumfang: 100 x Sichthülle. Lochung: Nicht perforiert. Marke: Viking. Material: PP (Polypropylen). Materialstärke: 145 Mikron. Stärke: 145 mm. Textfeld: Nein. Öffnung: Oben und rechts. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1745 g | Farbe: | Transparent | Höhe: | 307 mm | Breite: | 217 mm | Tiefe: | 48 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sichthüllen a4 glasklar 145my, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, 7038025, KLARSICHTMAPPEN, SICHTBUCH, SICHTHÜLLEN, AUFBEWAHRUNGSTASCHEN, KLARSICHT MAPPENKLARSICHFOLIE, GLASSICHTFOLIEN, STECKHÜLLEN, ZEUGNIS, ZEUGNISHÜLLE, KLARSICHTFOLIE, KLARSICHTFOLIEN, KLARSICHTHÜLLEN, FOLIEN, GESCHENKFOLIE, TRANSPARENTFOLIE |
| | |
| |