| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3346405 Herst.-Nr.: 3346405 EAN/GTIN: 8717868049196 |
| |
|
| | |
| Viking Sichthüllen 25 Stück. Anzahl Hüllen: 25 Hüllen. Ausführung: Genarbt. Beschriftbar: Nein. Breite: 217 mm. Farbe: Transparent. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 175 g. Grundfarbe: Transparent. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 307 mm. Lieferumfang: 25 x Sichthüllen. Lochung: Nicht perforiert. Marke: Viking. Material: PP (Polypropylen). Materialstärke: 90 Mikron. Stärke: 90 mm. Textfeld: Nein. Öffnung: Oben und rechts. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 167 g | Farbe: | Transparent | Höhe: | 307 mm | Breite: | 217 mm | Tiefe: | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sichthülle a4 90 my genarbt transparent, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, SICHTHÜLLEN, 3346405, 2930691, NICEDAY, KLARSICHTHÜLLE, KLARSICHTHÜLLEN, HÜLLE, HÜLLEN, PROSPEKTHÜLLE, DOKUMENTENHÜLLE, 7601091201, AKTENHÜLLEN, KLARSICHTMAPPEN, SICHTBUCH, AUFBEWAHRUNGSTASCHEN, KLARSICHT MAPPENKLARSICHFOLIE, GLASSICHTFOLIEN, STECKHÜLLEN, ZEUGNIS, ZEUGNISHÜLLE, KLARSICHTFOLIE, KLARSICHTFOLIEN, FOLIEN, GESCHENKFOLIE, TRANSPARENTFOLIE |
| | |
| |