Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttasche, A4, PVC, genarbt, mit Öse, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichttasche, A4, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A4, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A4, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A4, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A4, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A4, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A4, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A4, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A4, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A4, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A4, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A4, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A4, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A4, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A4, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A4, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Sichttasche, A4, PVC, genarbt, mit Öse, farblos
Artikel-Nr.:
     467-KATA769565
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40940000
EAN/GTIN:
     4002432308040
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Sichttasche, A4, obere SchmalSeite offen, genarbt, mit Öse zum Aufhängen, mit Überdeckklappe und Einreißschutz. Material: PVC-Weichfolie 0,20 mm. Format: 212 x 297 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
transparent
Stärke:
0.20
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
Schmalseite offen
Werkstoff:
PVC
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Öse zum Aufhängen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
250
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 3,36*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,41*
€ 3,44*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 3,86*
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,28*
€ 3,86*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,21*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41000003
ab € 45,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.