Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttasche, A4, PVC, genarbt, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichttasche, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichttasche, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichttasche, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichttasche, A4, PVC, genarbt, farblos
Sichttasche, A4, PVC, genarbt, farblos
Artikel-Nr.:
     690-305139100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40840000
EAN/GTIN:
     4002432308026
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Magnet-Rahmen
Leitz Sichttasche, A4, obere Schmalseite offen, genarbt, mit Überdeckklappe und Einreißschutz. Material: PVC-Weichfolie 0,20 mm. Format: 212 x 301 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
schmale Seite
Farbe:
transparent
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Stärke:
0.20
Beschreibung der Besonderheiten:
Einreißschutz
Werkstoff:
PVC- Weichfolie
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
599
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,21901*
€ 2,26901*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,48*
€ 2,70*
9 Tage
599
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,48*
€ 2,72*
2 Tage
599
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,54*
€ 2,78*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,52*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26901*
€ 2,70012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86901*
€ 2,22412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74901*
€ 2,08132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64901*
€ 1,96232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61901*
€ 1,92662
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21901*
€ 1,45062
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
40850000
ab € 1,14102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.