Selbsthaftende spritzwassergeschützte Sichthülle Ideal zur Anzeige von Informationen, die vor Feuchtigkeit und Staub geschützt werden müssen, beispielsweise in Feuchträumen, Schwimmbädern, Wellness...
Sichthüllen a-series DIN A4 AS1173PVC-Hartfolie 150my, transparent, glasklar, extra stark und reißfest, Pack 50 Stück - a-series extrastarke Klarsichthüllen bieten einen zuverlässigen Schutz der Do...
Verwenden Sie die im Format A4 gehaltene Aktenhülle Premium von FolderSys, um sowohl gelochte als auch ungelochte Unterlagen gut geschützt in Aktenordnern und Heftern aufzubewahren. Die Sichthülle ...
EXXO by HFP Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, 180 my, aus PP, mit Daumenaussparung, oben und seitlich offen, Farbe: transparent grün - 10 Stück Format: 310 mm x 220 mm Außenformat. E...
Sichthüllen Corona DIN A4oben offen, Einreißschutz+ Aufhängöse, Pack 100 Stück - Corona starke Klarsichthüllen/Sichttaschen in Spezialausführung mit Einreißschutz und Aufhängeöse. Format: DIN A4-Ho...
Diese Klarsichthüllen von FolderSys sind im Format A4 ausgeführt und eignen sich bestens für die geschützte Aufnahme von bis zu 5 Blatt an wichtigen Papierdokumenten einer Qualität von 80 g/m2. Die...
Aktenhülle A4 PREMIUM oben an der kurzen Seite und an der langen breiten Lochrandseite offen Links mit einer 4er Lochung 80/80/80 auf Ober/Unterfolie dokumentenecht besonders kräftige Ausführung Fü...
Selbstklebende durchsichtige Sichthülle mit hartem Antireflex-PVC. Dauerhaft selbstklebende Rückseite erlaubt das Anbringen auf fast jeder Oberfläche. 2 seitliche Öffnungen ermöglichen ein schnelle...
Packung mit 10 Stück Schutzhüllen einfach aus Qualitäts-PVC 300µ, für Format DIN A4 Kristall Schutzhülle 2-seitig um Dokumenten in Format A4 zu schützen Premium-Qualität für eine intensive Benutzun...
Packung mit 10 Schutzhüllen, Öffnung oben mit Zusatzhülle 30mm und Faltenrücken, DIN A4 Kristall Der Faltenrücken von 25mm ermöglicht die Ordnung von mehreren oder dickeren Dokumenten, Broschüren o...
Sind grundsätzlich die besten Organisationsmittel für die schnelle Ablage. Unterlagen werden geschützt und sauber aufbewahrt. Der Inhalt ist problemlos zu identifizieren. Alles ist schnell und geor...
EXXO by HFP Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, 180 my, aus PP, mit Daumenaussparung, oben und seitlich offen, Farbe: transparent - 10 Stück Format: 310 mm x 220 mm Außenformat. Eignet...
Exacompta Klarsichthüllen 31048E Material: PP (Polypropylen). Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Für Format: DIN A4. Breite: 230 mm. Höhe: 305 mm. Tiefe: 80 mm. Gewicht: 355 g. Materialst...
EXXO by HFP Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, aus PP, mit Abheftvorrichtung, Sicherheitsecke, oben und seitlich offen, Farbe: transparent limone - 10 Stück Format - 312 mm x 223 mm A...
Esselte Sichthülle 100% recycelt. Umweltfreundlich. Aus 100% recycleder PP-Folie (Industrieabfälle/Reststoffe oder Produktionsreste, extern von UL getestet). Robust und langlebig. Säurefreies Mater...
Exacompta setzt sich dafür ein, die ökologischen Auswirkungen seiner Produkte zu reduzieren, vor allem bei seinen Klarsichthüllen aus Kunststoff. Die Hüllen werden vollständig aus recyceltem Polypr...
EXXO by HFP Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, aus PP, mit Abheftvorrichtung, Sicherheitsecke, oben und seitlich offen, Farbe: transparent klar - 10 Stück Format - 312 mm x 223 mm Auß...
Packung mit 100 Stück Prospekthüllen Stop Doc® glatt und gelocht aus PP 110µ,DIN A4 Kristall Hülle verschweißt auf ein Drittel der Höhe, zum einfachen Einfügen der Dokumenten und gleichzeitig einen...
geeignet für das Format A4. aus hochwertigem 0,08 mm PP Material. glasklar, dokumentenecht. links offen. vari- zipp Prinzip. zum Ergänzen oder Nachfüllen aller Ringmappen mit vario zipp Prinzip.
Zipp-Hülle im Format A4 hoch, mit Abheftrand, EURO- und Filofax-Lochung, mit Gleitverschluss - nicht passend für A4-Blätter - Aus PVC-freier Folie ohne Weichmacher. Aus widerstandsfähiger, geschmei...
Aktenhüllen für das Format DIN A4, aus Hart-PP-Folie der Stärke 150my gefertigt; rechts und oben offen. - Farbe: transparent - Oberfläche: glasklar Format: DIN A4 Öffnungsseite(n): oben und rechts ...
Hüllen für DURABLE Tisch-Flipcharts. Seitlich offen, Papiereinschub an der langen Seite. Lochung: 80 x 80 x 80 mm. • Flipcharthüllen zum Ergänzen der DURABLE Tischflipcharts • Lochung: 80 x 80 x 80...
EXXO by HFP Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, aus PP, mit Abheftvorrichtung, Sicherheitsecke, oben und seitlich offen, Farbe: transparent türkis - 10 Stück Format - 312 mm x 223 mm A...
SELBSTHAFTENDE KENNZEICHNUNGSTASCHEN MIT KOPFZEILE Befestigung auf fast jeder glatten Oberfläche möglich, neu positionierbar und zu entfernen, ohne Spuren zu hinterlassen. MIt einem einfach zu ände...
Zipp-Hülle im Format A5 hoch, mit Abheftrand, EURO- und Filofax-Lochung, mit Gleitverschluss - nicht passend für A5-Blätter - Aus PVC-freier Folie ohne Weichmacher. Aus widerstandsfähiger, geschmei...
EXXO by HFP Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, aus PP, mit Abheftvorrichtung, Sicherheitsecke, oben und seitlich offen, Farbe: transparent klar - 10 Stück Format - 312 mm x 223 mm Auß...
EXXO by HFP Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, aus PP, mit Abheftvorrichtung, Sicherheitsecke, oben und seitlich offen, Farbe: transparent klar - 10 Stück Format - 312 mm x 223 mm Auß...
Sichthüllen A4 transparent aus umweltfreundlichem Pergamyn Papier, passend für Inhalt im DIN A4 Format Format: 310 mm hoch x 217 mm breit + 6 mm Material: umweltfreundliches Pergamyn 60 g/m² stark ...
Hergestellt in Frankreich, eignet sich diese gelochte Zeigetasche A4 perfekt für den täglichen Gebrauch. Seine genarbte Oberfläche ist dokumentenecht und blendfrei. Die Zeigetasche ist farblos und ...
Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, 120my, aus PP, mit Daumenaussparung, oben und seitlich offen, Farbe: transparent grün genarbt - 100 Stück Format: 307 mm x 217 mm Außenformat. Eigne...
geeignet für das Format A4. aus hochwertigem PVC Kunststoff: 0,08 mm Folienstärke. glasklar und OHP geeignet. oben offen. Ideal für ca. 10 DIN A4 Blätter. mit verstärktem Lochrand.
Prospekthülle mit Verschluss- lasche links beim LochrandDokumentenecht, mit Lochrandverstärkung. Oben und Lochseite offen. Mit Eurolochung. Für A4. Aus PP-Folie. Farbe: transparent. Stärke: 0,12 mm...
Präsentationsmappe mit doppelter Innentasche aus PP 400µ, für Format DIN A4 Kristall Ermöglicht die Ablage von alle Unterlagen im Format A4 oder A3. Transparenter Etikettenfenster auf der Vordersei...
Sichthülle, magnetisch, für Papierformat A4 hoch, Breite 215mm, Höhe 310mm, transparent Transparente Sichthülle beziehungsweise Einstecktasche mit Magnetstreifen. Ideal zur Kennzeichnung von Schrän...