| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3355538 Herst.-Nr.: 3355538 EAN/GTIN: 8717868049493 |
| |
|
| | |
| Viking Klarsichthülle 25 Stück. Anzahl Hüllen: 25 Hüllen. Ausführung: oben / seitlich offen. Beschriftbar: Nein. Breite: 217 mm. Farbe: Transparent. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 400 g. Grundfarbe: Transparent. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 307 mm. Lieferumfang: 25 x Sichthüllen. Marke: Viking. Material: PP (Polypropylen). Materialstärke: 165 Mikron. Stärke: 165 mm. Textfeld: Nein. Öffnung: Oben und rechts. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 402 g | Farbe: | Transparent | Höhe: | 307 mm | Breite: | 217 mm | Tiefe: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, SICHTHÜLLEN, 2935915, OFFICE DEPOT, 3355538, KLARSICHTHÜLLE, KLARSICHTHÜLLEN, HÜLLE, HÜLLEN, AKTENHÜLLEN, DOKUMENTENHÜLLEN, 7085834, KLARSICHFOLIE, GLASSICHTFOLIEN, STECKHÜLLEN, ZEUGNIS, ZEUGNISHÜLLE, KLARSICHTFOLIE, KLARSICHTFOLIEN, FOLIEN, GESCHENKFOLIE, TRANSPARENTFOLIE |
| | |
| |