Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys 40431-00 Sammelmappe Folie Transparent A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FolderSys 40431-00 Sammelmappe Folie Transparent A5
FolderSys 40431-00 Sammelmappe Folie Transparent A5
FolderSys 40431-00 Sammelmappe Folie Transparent A5
Artikel-Nr.:
     1039H-984910012145
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40431-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Gleitverschlussbeutel
Zipp-Hülle im Format A5 hoch, mit Abheftrand, EURO- und Filofax-Lochung, mit Gleitverschluss
- nicht passend für A5-Blätter - Aus PVC-freier Folie ohne Weichmacher.

Aus widerstandsfähiger, geschmeidiger PVC-freier Folie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A5
Material
Folie
Produktfarbe
Transparent
Ausrichtung
Porträt
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Höhe
210 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
47
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,63*
€ 7,60*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 10,19*
€ 15,54*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 11,27*
€ 16,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.