Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbsthaftende Kennzeichnungstaschen mit Kopfzeile, für DIN A4 Format 220x345mm, mit farbig sortierten Kopfzeilenetiketten, Öffnung auf der kurzen Seite, Pack mit 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-15080
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     15080
EAN/GTIN:
     5701193034579
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
SELBSTHAFTENDE KENNZEICHNUNGSTASCHEN MIT KOPFZEILE
Befestigung auf fast jeder glatten Oberfläche möglich, neu positionierbar und zu entfernen, ohne Spuren zu hinterlassen.
MIt einem einfach zu ändernden und einsetzbaren Papierstreifen für das Schreiben oder Drucken Ihrer eigenen Nachrichten.
Hergestellt aus umweltfreundlichen PP und knitterfreiem FSC Papier.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
220 mm
Höhe:
345 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
296 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193034579
Artikelnummer des Herstellers:
15080
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, selbstklebetaschen a4 3l, selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen a4, Kennzeichnungstaschen, Hinweishüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen, selbstklebende Sichthülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,077* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,63*
€ 19,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,08*
€ 19,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,41*
€ 18,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,38*
€ 17,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,86*
€ 16,49
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.