Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 10 Schutzhüllen, Öffnung oben mit Zusatzhülle 30mm und Faltenrücken, DIN A4 Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 5507E, : presenté de face
produit : 5507E, : presenté de face
produit : 5507E, : zoom du produit
Artikel-Nr.:
     C2424-5507E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5507E
EAN/GTIN:
     3157407004951
Suchbegriffe:
Katalog-Faltenhülle
Kataloghülle
Känguruhülle
Kängurutasche
Packung mit 10 Schutzhüllen, Öffnung oben mit Zusatzhülle 30mm und Faltenrücken, DIN A4 Kristall Der Faltenrücken von 25mm ermöglicht die Ordnung von mehreren oder dickeren Dokumenten, Broschüren oder Prospekten. Öffnung oben Format et poids : longueur 300 MM largeur 245 MM hauteur : 15 MM Gewicht : 295 G Format et poids Karton : longueur 310.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 80.0 MM Gewicht : 1670.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Prospekthüllen
Material:
Polypropylen
Verpackung:
Karton
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
200µ
Ablageformat:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5120E
ab € 7,53*
Zubehör
Exacompta
56634E
ab € 4,15*
Zubehör
Exacompta
3195E
ab € 48,52*
Zubehör
Exacompta
5900E
ab € 8,25*
Zubehör
Exacompta
5834E
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.