Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kang easy load permanent klebend A4 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-194680
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194680
EAN/GTIN:
     3377991946806
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende durchsichtige Sichthülle mit hartem Antireflex-PVC. Dauerhaft selbstklebende Rückseite erlaubt das Anbringen auf fast jeder Oberfläche. 2 seitliche Öffnungen ermöglichen ein schnelles und einfaches Einlegen Ihrer Dokumente. Der Eckverschluss stellt sicher, dass Ihr Dokument perfekt gehalten wird. Für DIN A4-Dokumente. Packung à 5 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
21,8 cm
Höhe:
30,5 cm
Tiefe:
0,1 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
166 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991946806
Artikelnummer des Herstellers:
194680
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, magnetrahmen a4 farblos, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Informationsrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Türbeschilderung, Türbeschriftung, Glasbeschildeurng, Fensterbeschriftung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,54*
€ 24,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,57*
€ 23,29
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 19,26*
€ 22,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,67*
€ 22,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,06*
€ 21,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.