| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-5870E Herst.-Nr.: 5870E EAN/GTIN: 3130630058700 |
| |
|
| | |
| Packung mit 100 Stück Prospekthüllen Stop Doc® glatt und gelocht aus PP 110µ,DIN A4 Kristall Hülle verschweißt auf ein Drittel der Höhe, zum einfachen Einfügen der Dokumenten und gleichzeitig einen perfekten Halt. Glatte Oberfläche mit hoher Transparenz Mit reißfesten Einkerbungen und verstärktem, blauem Lochstreifen. Format et poids : longueur 342 MM largeur 260 MM hauteur : 45 MM Gewicht : 808 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Prospekthüllen | Material: | Polypropylen | Farbe: | Kristall | Stärke Deckel: | 60µ | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Stop Doc® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |