Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 100 Klarsichthüllen, Recycling-PP 120µ, Forever


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exacompta 100 Klarsichthüllen, Recycling-PP 120µ, Forever
Exacompta 100 Klarsichthüllen, Recycling-PP 120µ, Forever
Exacompta 100 Klarsichthüllen, Recycling-PP 120µ, Forever
Exacompta 100 Klarsichthüllen, Recycling-PP 120µ, Forever
Exacompta 100 Klarsichthüllen, Recycling-PP 120µ, Forever
Exacompta 100 Klarsichthüllen, Recycling-PP 120µ, Forever
Exacompta 100 Klarsichthüllen, Recycling-PP 120µ, Forever
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118512131
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     58320E
EAN/GTIN:
     3130630583202
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Exacompta setzt sich dafür ein, die ökologischen Auswirkungen seiner Produkte zu reduzieren, vor allem bei seinen Klarsichthüllen aus Kunststoff.
Die Hüllen werden vollständig aus recyceltem Polypropylen hergestellt, das aus Post-Consumer-Abfällen stammt, die gesammelt, sortiert und wiederverwendet wurden. Dies ist eine echte Revolution auf dem Markt für Schutz- und Präsentationshüllen, auf dem Kunststoff immer noch unverzichtbar ist.
Genarbte Hüllen mit einer Standardstärke von 120. Flexible, transparente Hüllen für den täglichen Gebrauch. Reißfest und tintenabwe isend, damit Sie Ihre Dokumente lange aufbewahren können.
L-förmige Öffnung oben und auf der rechten Seite, mit Aussparung, um das Einlegen von Dokumenten zu erleichtern.
Die Klarsichthüllen sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet, dem anspruchsvollsten Gütesiegel für Recyclingprodukte, das die Verwendung von recycelten Post-Consumer-Materialien garantiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Präsentationsmappe
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
1650 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,25*
€ 20,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,74*
€ 19,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,82*
€ 17,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.