Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle A4 transparent aus umweltfreundlichem Pergamyn Papier - 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichthülle aus Pergamyn
Sichthülle aus Pergamyn
Sichthülle aus Pergamyn
Artikel-Nr.:
     1365-1214
Hersteller:
     Kim Kranholdt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4037266093015
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Sichthüllen A4 transparent aus umweltfreundlichem Pergamyn Papier, passend für Inhalt im DIN A4 Format

Format: 310 mm hoch x 217 mm breit + 6 mm

Material: umweltfreundliches Pergamyn 60 g/m² stark

Farbe: transparent

Ausführung: Die Prospekthüllen sind oben und seitlich offen. Die Vorderfolie ist leicht versetzt zur Hinterfolie um das Befüllen der Sichthüllen zu erleichtern.
Die Hüllen wurden mit einer Innenklebung zusammengeklebt.

Einsatz: Ideale Hüllen zum sortieren, ordnen, sammeln und aufbewahren von privaten- und berufliche Unterlagen bis max. DIN A4 Größe. Optimaler Einsatz finden die Sichthüllen auch für Angebote, Prospekte, Werbeaktionen und Preislisten.

VE: 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, sichthüllen, dokumenten-hülle, aufbewahrung-hülle, klarsicht-hüllen, klarsicht-folien, katalog-hüllen, schutz-hülle, plastikhülle, einsteckhülle, prospekthülle, daumenaussparung, oben-seitlich-offen, pergamyn, ökologisch, din-a4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.