Der Absperrpfosten 'Acero' Ø 102 mm aus Aluminium ist optimal zum absperren von sensiblen Bereichen. Mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur und einer Wandstärke von 2,75 mm bietet dieser Pfosten z...
thermoplastisches Polyurethan · flexibler Pfosten, der nach dem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht · zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)
Zylinderfuß für Leitzylinder LeitPin/FlexPin für alle Größen geeignet Zylinderfuß für Leitzylinder LeitPin Der recycelte Standfuß für LeitPin Leitzylinder beweist sich druch seinen einfachen Bajone...
Mit dem ROBUSTO Kettenpfostenwagen lässt sich das gelb/schwarze Kettenpfosten 6er-Set ganz einfach transportieren und lagern. Das Komplett-Set besteht aus einem Wagen in Anthrazit mit umlaufenden H...
Flexipfosten gelb mit vier schwarzen reflektierenden Streifen Material: PUR (Polyurethan) Ø 80 mm, Höhe 1000 mm Fuß-Ø: 20 cm Gewicht: ca. 1,48 kg Bestellhinweis: Zur Befestigung der Pfosten werden ...
Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit Kunststoffkappe, 900 mm Überflur mit Erdanker feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen Bitte beachten Sie: Bilddarstellung ohne Öse!...
Absperrpfosten 89x900mm, ortsfest, zur Dübelbefestigung, feuerverzinkt, gelb-schwarz, aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe ortsfest für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100x150mm feuerverzi...
Absperrpfosten Vierkant 70x70mm, ortsfest, für Dübelbefestigung, feuerverzinkt, gelb-schwarz, ohne Öse aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe ortsfest für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100...
Stahlrohrpoller 152mm, ortsfest, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, gelb-schwarz mit aufgeschweißter Stahlkappe besonders geeignet als Anfahrschutz vor Einfahrten, Hallen, Tankstellen, um Dachüberst...
CrashStop®, Sperrpfosten Ø 60mm, gelb-schwarz, mit mobiler Fussplatte, mit Scherengitter, gelb-schwarz, Breite 4000 mm, Flachstahl 40 x 5 mm, mit Rollenfüßen
Produktbeschreibung: aus Polypropylen mit Fuß mit Öse zur Befestigung von Absperrketten für einen Pfostenabstand von bis zu 4 m mit M36-Gewinde zur Aufnahme von Schildern Produktdaten: Durchmesser ...