Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 89x900mm, ortsfest, zur Dübelbefestigung, feuerverzinkt, gelb-schwarz, ohne Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-489PBG
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     489PBG
EAN/GTIN:
     4250384729820
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller

Absperrpfosten 89x900mm, ortsfest, zur Dübelbefestigung, feuerverzinkt, gelb-schwarz,

  • aus Stahlrohr
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • ortsfest
  • für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100x150mm
  • feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen
  • Bitte beachten Sie: Bilddarstellung ohne Öse!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,3 kg
Durchmesser:
89 mm
Gesamtlänge:
900
Länge über Flur:
900 mm
Bodenplatte LxB:
100x150 mm
Ösen:
ohne
Farbe:
gelb mit schwarzen Streifen
Material:
Stahl
Befestigung:
für Dübelbefestigung
Handhabung:
ortsfest
Verschluss:
ohne

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, schake absperrpfosten ortsfest, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Parkplatzsperre, Kettenständer, Posten, Kette, Poller
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,85*
€ 88,90*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,95*
€ 88,90*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,94*
€ 88,90*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 75,82*
€ 97,24*
Lager 874SW
12
Frei Haus
ab € 86,17*
€ 121,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,24*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.