| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-70_90 Herst.-Nr.: 70_90 EAN/GTIN: 4250912308114 |
| |
|
| | |
| CrashStop®, Sperrpfosten Ø 60mm, gelb-schwarz, mit mobiler Fussplatte, mit Scherengitter, gelb-schwarz, Breite 4000 mm, Flachstahl 40 x 5 mm, mit Rollenfüßen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten stahl rundrohr d 60 mm, absperrschere, dancop scherengitter, Absperrschere Scherengitter Scherensperre Absperrpfosten Blockierpoller Edelstahlpoller Funktionssperrpfosten Ministilpoller Sperrpfosten Stadtpoller Stil-Rohrsystem Stilpfosten Stilpoller Stilsperrpfosten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2102 | | | | | | Frei Haus | ab € 243,51* | € 287,58* | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,90* | € 287,60* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,62* | € 316,19* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,63* | € 318,91* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,09* | € 321,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|