Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 60x900mm, ortsfest, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, gelb-schwarz, ohne Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-460BG
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     460BG
EAN/GTIN:
     4250384741662
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit Kunststoffkappe, 900 mm Überflur

  • mit Erdanker
  • feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen
  • Bitte beachten Sie: Bilddarstellung ohne Öse!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Durchmesser:
60 mm
Gesamtlänge:
1300 mm
Länge über Flur:
900 mm
Ösen:
ohne
Farbe:
gelb mit schwarzen Streifen
Material:
Stahl
Befestigung:
zum Einbetonieren
Handhabung:
ortsfest
Verschluss:
ohne

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, schake absperrpfosten ortsfest, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Parkplatzsperre, Kettenständer, Posten, Kette, Poller
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,25*
€ 42,56*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,86*
€ 42,99*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,96*
€ 43,19*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 31,19*
€ 44,09*
Lager 874SW
12
Frei Haus
ab € 38,44*
€ 66,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 38,59*
Ähnlich
Schake
ab € 112,59*
Ähnlich
Schake
ab € 108,90*
Ähnlich
Schake
ab € 127,01*
Ähnlich
Schake
470PBG
ab € 54,03*
Ähnlich
Schake
470BG
ab € 48,87*
Ähnlich
Schake
460PBG
ab € 35,37*
Ähnlich
Schake
476PBG
ab € 50,38*
Ähnlich
Schake
476BG
ab € 42,15*
Ähnlich
Schake
489PBG
ab € 71,85*
Ähnlich
Schake
489BG
ab € 65,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.