Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten TPU schwarz/gelb D.80mm z.Schr.m.Befestigungsmaterial H.1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000490028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12221 SG
EAN/GTIN:
     4250410122175
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
thermoplastisches Polyurethan · flexibler Pfosten, der nach dem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht · zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Material:
TPU
Farbe:
schwarz/gelb
Höhe über Flur:
1000 mm
Ausführung:
mit Befestigungsmaterial
Ø:
80 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
€ 4,79*
ab € 36,15*
€ 45,84*
€ 4,90*
ab € 34,91*
€ 45,88*
Lager 1690
48
€ 5,99*
ab € 36,19*
€ 46,02*
6 Tage
65
€ 5,99*
ab € 37,08*
€ 46,95*
3 Tage
65
€ 4,99*
ab € 37,79*
€ 47,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
12211 FP
ab € 33,72*
Ähnlich
k.A.
12231 UV
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.