Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexipfosten 1000mm, D 80mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexipfosten 1000mm, D 80mm, gelb
Flexipfosten 1000mm, D 80mm, gelb
Artikel-Nr.:
     4012-734472
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12241 GS
EAN/GTIN:
     4250410124193
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Flexipfosten

• Extrem robust und flexibel
• Richtet sich wieder auf und schont die Fahrzeuge
• Reflektierend
• Inklusive Schrauben und Dübel

Weitere Informationen:
Ausführung:
gelb
Gesamtlänge:
1000 mm
Pfosten-Ø:
80 mm
Ursprungsland:
Türkei
Markenname:
Temka
Herstellername:
Temka GmbH
Herstellerartikelnummer:
12241 GS
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,18*
€ 51,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,97*
€ 51,83*
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 40,21*
€ 51,87*
9 Tage
6
€ 4,95*
ab € 41,33*
€ 53,38*
Lager 4012
6
€ 4,90*
ab € 41,94*
€ 54,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
40100A042 630000002+630101001
ab € 104,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.