Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Multi-Max gelb 63 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten Multi-Max gelb, 63 x 1000 mm
Absperrpfosten Multi-Max gelb, 63 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     415-temka12401GG
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12401GG
EAN/GTIN:
     4250410140162
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten

Produktbeschreibung:

  • aus Polypropylen
  • mit Fuß
  • mit Öse zur Befestigung von Absperrketten
  • für einen Pfostenabstand von bis zu 4 m
  • mit M36-Gewinde zur Aufnahme von Schildern

Produktdaten:

  • Durchmesser Pfosten: 63 mm
  • Fuß: 370 x 75 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
4,5 kg
Höhe:
1000 mm
Typ:
Absperrpfosten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 19,00*
€ 29,20*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 21,51*
€ 37,54*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,39*
€ 42,88*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 16 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 116,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 13,61*
Zubehör
Temka
ab € 40,22*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,47*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.