Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderfuß für Leitzylinder LeitPin, Gewicht: 2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderfuß für Leitzylinder LeitPin, Gewicht: 2 kg
Zylinderfuß für Leitzylinder LeitPin, Gewicht: 2 kg
Zylinderfuß für Leitzylinder LeitPin, Gewicht: 2 kg
Zylinderfuß für Leitzylinder LeitPin, Gewicht: 2 kg
Artikel-Nr.:
     894-MW11145
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     291.11.145
EAN/GTIN:
     4055381490137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Zylinderfuß für Leitzylinder LeitPin/FlexPin für alle Größen geeignet
Zylinderfuß für Leitzylinder LeitPin

Der recycelte Standfuß für LeitPin Leitzylinder beweist sich druch seinen einfachen Bajonettverschluss.

  • Montage durch aufdübeln

  • Verbindung durch Bajonettverschluss

  • geeigent für LeitPin und FlexPin Leitzylinder

  • Ø für Befestigungslöcher: 10 mm (4 Stück)

  • Maße (HxØ): 6 x 27 cm

Hinweis: Das Montagematerial ist nicht im Lieferumfang enthalten.


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
2
Produktart:
Leitzylinder
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Form:
rund
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,87*
€ 9,22*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 9,04*
€ 12,69*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 15,10*
€ 20,64*
€ 4,95*
ab € 16,62*
€ 22,40*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 16,61*
€ 22,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 24,27*
Zubehör
Moravia
290.11.651
ab € 24,22*
Zubehör
Moravia
291.10.114
ab € 27,77*
Zubehör
Moravia
ab € 37,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.