tesa 4323 ist ein Abdeckband für einfache Malerarbeiten im Innenbereich. Das leicht gekreppte Abdeckkband ist mit einer Klebmasse aus Naturkautschuk ausgestattet und ist ein idealer Helfer bei Auft...
Dispenser aus Kunststoff für Masker, für 332-55, 100 mm breit, KIP 335 EINSATZGEBIET Schnelles, gerades Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen auf fast allen Untergründen im Innenber...
Klebeband, 301 Kip Feinkrepp ExtraPROFI-MALER-QUALITÄT Hochwertiges Premium-Produkt für den Profibereich.Für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich. Innen mittelfris...
Das Feinkrepp-Klebeband, auch Malerband oder Abklebeband genannt in 100 mm x 50 m wird als Lackierabdeck-Klebeband eingesetzt, oder kommt aufgrund der guten Beschriftbarkeit auch als Kennzeichnungs...
Krepp-Klebeband flachgekreppt • Das Kreppband ist zum Abdecken, Verpacken oder Bündeln in Industrie und Handwerk geeignet • Es besteht aus einem lateximprägnierten, reißfesten, flachgekreppten Papi...
tesakrepp® 4319 ist ein stark gekrepptes, schmiegsames und reißfestes Papierklebeband mit einer hohen Dehnungsreserve. Dadurch kann es leicht in Kurven oder dreidimensional verklebt werden. Das Pro...
Kreppband mit sehr guter Klebkraft. - von Hand einreißbar - sehr gute Soforthaftung auf glatten Oberflächen - Temperaturbeständigkeit: Nach Verarbeitung kurzfristig bis +60° C
Flachkrepp-Klebeband / bis 60°C 100 mm x 50 m Hotmelt-Kleber Krepp-Klebeband ist das klassische Produkt zum Abkleben, Bündeln, Markieren, oder für das Umwickeln von Maschinenteilen. Durch die unter...
Kreppwickelrolle 100 mm x 20 m Material: Krepppapier Farbe: Braun Eigenschaft: flexibel dehnbar Rollen pro Box: 80 Gewicht pro Rolle: ca. 0,313 kg Gewicht pro Box: ca. 25 kg Schmales Krepppapier au...
Verwenden Sie das Scotch® Abdeckband 2328 für eine Vielzahl von Anwendungen in der Fahrzeugnachbearbeitung. Unser Abdeckband zeichnet sich durch gute Haftung aus. Es hält zuverlässig, lässt sich le...
tesakrepp® 4423 ist ein Schablonenmaterial mit besonders starker Klebkraft und stabilem, widerstandsfähigem Papierträger. Es ist leicht wieder abziehbar, geschmeidig und leicht von Hand zu schneide...
TESA Klebeband • Scotch 202 Papierklebeband 50 m x 100 mm, Scotch Klebeband 202 ist ein beiges, feingekrepptes Papierklebeband, das sich für allgemeine Klebearbeiten eignet.
Krepp-Klebeband Top-Qualität • Ein leicht gekrepptes Band für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich und kurzfristig auch im Außenbereich • Das Kreppband zeichnet sich durch eine s...
tesa-Krepp 4341 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4341 eignet sich besonders für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 140 °C • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermaterial ist ...