Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4441, 50m x 100mm, pastellblau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04441-00007-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04441-00007-00
EAN/GTIN:
     4005800131103
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4441, 50m x 100mm, pastellblau
Weitere Informationen:
Farbe:
pastellblau
Länge:
50 m
Breite:
100 mm
Menge pro VE:
65
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 50m x 100 mm, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
unbekannt
288
Frei Haus
ab € 58,07*
€ 59,29*
16 Tage
nicht lagernd
65
Frei Haus
ab € 68,99*
€ 70,58*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 288 Rollen
€ 59,29*
€ 70,56
pro Rolle
ab 325 Rollen
€ 58,36*
€ 69,45
pro Rolle
ab 650 Rollen
€ 58,07*
€ 69,10
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,1614* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 288 Rollen
Mindestbestellmenge: 288 Rollen ( entspricht € 17.075,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.