| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100296 Herst.-Nr.: 4005800198335 EAN/GTIN: 4005800198335 |
| |
|
| | |
| tesakrepp® 4317 – Papierabdeckband Eigenschaften: • Dünner und flexibler Träger • Nassschlifffest • Gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite • Nach der Trocknung leicht entfernbar Einsatzbereiche: • Abdecken bei üblichen Lackierarbeiten Technische Daten: Trägerart: leicht gekrepptes Papier Gesamtdicke: 140 μm Klebemasse: Naturkautschuk Klebekraft auf Stahl: 3,3 N/cm Klebekraft auf rauen Untergründen: 1,2 N/cm Reißdehnung: 10 % Reißkraft: 38 N/cm Temperaturbeständigkeit: +80 °C Länge: 50 m Farbe: cremeweiß Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Kartoninhalt: | 18 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 50m x 100 mm, abdeckband tesa, abdeckband, 1561100296, 61100296 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 7,39* | € 10,69* | | | | | 16 Tage | | | 3 | | € 6,80* | ab € 8,20* | € 10,74* | | | | Lager 214 | | | | 3 | | € 4,30* | ab € 8,34* | € 11,72* | | | | | | 10 Tage | | | 3 | | € 4,99* | ab € 9,67* | € 12,63* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 6,94* | € 14,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1668* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen | Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 35,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|