| |
|
| Artikel-Nr.: 424-74001 Herst.-Nr.: 1001719 EAN/GTIN: 4251684755373 |
| |
|
| | |
| Kreppwickelrolle 100 mm x 20 m Material: Krepppapier Farbe: Braun Eigenschaft: flexibel dehnbar Rollen pro Box: 80 Gewicht pro Rolle: ca. 0,313 kg Gewicht pro Box: ca. 25 kg Schmales Krepppapier auf Rolle zum Einwickeln von stoßempfindlichen Profilen, Leisten, Tischbeinen, Lampen, usw.…. Schmiegt sich sanft und flexibel an jedes Objekt an. Schützt und polstert vor Stössen und Kratzern. Weitere Informationen: | | Farbe: | Braun | Form: | Rolle | Material: | Papier | Länge: | 13.50 | Breite: | 13.50 | Höhe: | 10.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 100mm, abdeckband, abdeckband braun, Kreppwickelrolle 100 mm x 20 m |
| | |
| |