| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-4323-010 Herst.-Nr.: 04323-00017-00 EAN/GTIN: 4005800066030 |
| |
|
| | |
| tesa 4323 ist ein Abdeckband für einfache Malerarbeiten im Innenbereich. Das leicht gekreppte Abdeckkband ist mit einer Klebmasse aus Naturkautschuk ausgestattet und ist ein idealer Helfer bei Aufträgen ohne besondere Herausforderungen. Das anschmiegsame Kreppband, lässt sich komfortabel verarbeiten und innerhalb von drei Tagen rückstandsfrei entfernen. - Malerkreppband für einfache Malerarbeiten im Innenbereich
- Zum Fixieren von Abdeckmaterialien
- Außerdem geeignet zum Bündeln, Verpacken, Markieren etc.
- Verwendung bis zu 3 Tage
Das Produkt ist geeignet zum einfachen Abdecken und Schützen, Bündeln, Verpacken, Markieren, leichten Befestigen und zum dekorativen Gestalten im Innenbereich. Für leichte Malerarbeiten mit geringen Anforderungen und Temperaturbelastung. Verwendung bis zu 3 Tage. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelblich | Breite: | 100 mm | Länge: | 50 m | Gesamtdicke: | 125 µm | Trägermaterial: | Papier, leicht gekreppt | Klebemasse: | Naturkautschuk | Reißkraft: | 33 N/cm | Reißdehnung: | 10 % | Klebkraft auf Stahl: | 3 N/cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 50m x 100 mm, abdeckband tesa, abdeckband, Maler, tesa, Krepp, Malerband tapete farbe streichen malen malerfliess krepp band |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 52DVW | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 5,75* | € 8,75* | | | | | | 7 Tage | | | 18 | | € 7,90* | ab € 6,12* | € 9,25* | | | | | 16 Tage | | | 18 | | Frei Haus | ab € 7,27* | € 9,30* | | | | | 6 Tage | | | 18 | | Frei Haus | ab € 6,16* | € 9,77* | | | | | | | | 18 | | Frei Haus | ab € 10,43* | € 13,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,115* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|