Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partikelfilter 3M 5925 P2R Filter gegen feste und flüssige Partikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 5925
3M 5925
3M 5925-1
Artikel-Nr.:
     3ALTB-3M5925
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100141634
EAN/GTIN:
     4046719603992
Suchbegriffe:
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
3m partikel-einlegefilter p2r

3M 5925 Partikelfilter P2R Filter gegen feste und flüssige Partikel

Bei den 3M™ Partikelfiltern 5925 handelt es sich um unsere Austauschfilter, die für den P2-Schutz vor festen und flüssigen Partikeln entwickelt wurden. Sie können mit Filtern der Serie 6000 in Verbindung mit einem Filterdeckel 501 eingesetzt werden und bieten so einen kombinierten Schutz vor Gasen und Partikeln beispielsweise bei Malerarbeiten im gewerblichen Bereich. Sie eignen sich als Staub- und Partikelfilter und sind im 10er-Pack erhältlich.

3M™ Partikelfilter 5925 tragen zum P2-Schutz beim Schleifen – von Hand oder mit dem Exzenterschleifer – bei. Diese Austauschfilter eignen sich für die Verwendung mit wiederverwendbaren Masken der Serien 6000, 6500 und 7000 von 3M und tragen zum P2-Schutz vor mittleren Belastungen durch Feinstaub sowie vor öl- oder wasserbasierten Dämpfen bei. Sie eignen sich für die Anwendung bei Schleifarbeiten (von Hand oder mit einem Exzenterschleifer) im gewerblichen Bereich sowie wenn ein kombinierter Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln gefordert ist wie beispielsweise bei Lackierarbeiten. Sie sind nach europäischen Normen geprüft und zugelassen und mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten kompatibel.
  • Ersatzfilter für die Verwendung in Kombination mit 3M Filtern für Gase und Dämpfe
  • P2-Schutz vor mittleren Belastungen durch Feinstaub sowie vor Öl- oder Wasserdämpfen*
  • P2-Schutz vor mittleren Belastungen durch Feinstaub sowie vor Öl- oder Wasserdämpfen*
  • Geeignet für die Anwendung bei Schleifarbeiten (von Hand oder mit einem Schwingschleifer) im gewerblichen Bereich sowie wenn ein kombinierter Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln gefordert ist wie beispielsweise bei Lackierarbeiten. Für die Verwendung mit 3M Filterkartuschen der Serie 6000 in Kombination mit einer Filterhalterung 501
  • Geprüft und zugelassen nach europäischen Normen – CE-Kennzeichnung 0086 (EN 143:2000 P2 R)
  • Die Anwender müssen geschult sein und alle Gebrauchsanleitungen gelesen haben. Der unsachgemäße Gebrauch der vorliegenden Schutzausrüstung kann zu Verletzungen sowie schweren oder lebensgefährlichen Erkrankungen führen
  • Enthält keine Komponenten aus natürlichem Latex
  • Packungsinhalt: 10 Paar Filter
  • Kompatibel mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten
  • *Dieses Produkt schützt bei Verwendung als Komplettsystem vor bestimmten Partikelverunreinigungen

Empfohlene Anwendungen
  • orbital sanding, and manual sanding
Anschlusssystem
  • eingerastet
Filtertyp
  • P2 R
Produkttyp
  • Filter
Schutztyp
  • Partikel
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Ausführung:
Partikelfilter
Produktkategorie:
Atemschutzzubehör
Produktart:
Partikelfilter
Filtertyp:
Partikelfilter
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Einsatzlimit Grenzwert:
10-fach
Weitere Suchbegriffe: partikel einlegefilter, 3m partikel-einlegefilter, 5925, Einlegefilter; P2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7100141628
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.