3m 2135 Partikelfilter P3 für feste und flüssige PartikelBei dem 3M™ Partikelfilter 2135 handelt es sich um unseren Austauschfilter für wiederverwendbare Masken der Serien 6000 und 7000 von 3M. Er ...
3M 6035 Partikelfilter P3 R gegen feste und flüssige PartikelDie 3M™ Partikelfilter 6035 besitzt einen größeren Oberflächenbereich als viele Standardfilter, d. h. das 1,8-Fache der Oberfläche eines...
7110D100, Partikelfilter in Kunststoffgehäuse Egal in welchen Arbeitsbereichen Sie 3M(TM) Atemschutzmasken einsetzen, das umfangreiche 3M(TM) Filterprogramm gibt optimale Sicherheit und ermöglicht ...
2138 P3R Partikelfilter mit Aktivkohle mit zusätzlichem Schutz gegen organische Gase und Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon bis zum 10-fachen des Grenzwertes + HF (30ppm). Ideal zum Schweißen!
3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3135, P3 R, zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert). Zur Verwendung mit der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800(SD).
3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3138, P3 R mit Aktivkohle, zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert) sowie gegen organische und saure Gase & Dämpfe unter G...
3M™ Partikel-Einlegefilter 5935,P3R, Kat.III, für Halbmaske 6200/7500, 2/VE 3M™ Partikel-Einlegefilter 5935, Schutzstufe P3R, Kategorie III, Doppelfiltersystem,für Halbmaske 6200/7500, für Gasfilte...
3M™ Secure Click™ Partikel-Einlegefilter D7935, P3 R, zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert). Es werden 2 Einlegefilter pro 1 Gase-/Dämpfefilter benötigt ...
3M™ Partikelfilter 2135, P3R,Kat.III,EN 14387,6000/7000/7500er Maskenserie,20/VE 3M™ Partikelfilter 2135, Schutzstufe P3R, Kategorie III, gemäß EN 143, Schutz gegen feste und flüssige Partikel, Sch...