Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partikelfilter P3 R 3M 6035 gegen feste und flüssige Partikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 6035
3M 6035
Artikel-Nr.:
     3ALTB-3M6035
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6035
EAN/GTIN:
     0051138189754
Suchbegriffe:
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
3m partikel-einlegefilter p3r

3M 6035 Partikelfilter P3 R gegen feste und flüssige Partikel

Die 3M™ Partikelfilter 6035 besitzt einen größeren Oberflächenbereich als viele Standardfilter, d. h. das 1,8-Fache der Oberfläche eines 3M™ Partikelfilters der Serie 2000, was die Lebensdauer in bestimmten Anwendungen erhöhen kann. Jeder Filter hat ein hartes Gehäuse – drücken Sie einfach darauf, um die 3M™ Federdichtsitzkontrolle zu nutzen. Dank dieses harten Gehäuses eignet sich der Filter ideal für raue Anwendungsbedingungen, in denen einfache Dekontamination und Schutz erforderlich sind. Das harte Gehäuse des Partikelfilters 6035 schützt auch vor Funkenflug und hohen Temperaturen.
  • P3R-Partikelfilter werden in einem Hartschalenetui ausgeliefert, das sich ideal für raue Umgebungen eignet, in denen einfache Dekontamination und Schutz erforderlich sind.
  •  
  • Leicht, geringer Atemwiderstand, gleichmäßige Gewichtsverteilung bei der Befestigung an der Maske
  •  
  • Bietet aufgrund der besonderen Trapezform ein ausgezeichnetes Sichtfeld
  •  
  • Filter können für alle 3M™ Wiederverwendbaren Halb- und Vollmasken mit Bajonett-Anschlusssystem verwendet werden
  •  
  • Filter können mittels Bajonett-Klick-Anschluss leicht befestigt werden

Filtertyp
  • P3 R, Partikelfilter

Produktserien
  • Serie 6000

Schutztyp
  • Gase und Dämpfe Saure Gase
  • Fluorwasserstoff
  • Fluorwasserstoff bis zu 30 ppm
  • Schutz vor unangenehmen Gerüchen
  • Organische Dämpfe
  • Feste und flüssige Partikel
  • Feste und flüssige Partikel
  • in robuster Kunststoffbox für raue Anwendungen


Geeignet für:
  • Geeignet für 3M-Masken der Serien 6000 und 3M-7000 mit Halb- und Vollgesichtsmasken
  • Geeignet für den Einsatz mit 3M-Masken der Serien 6000 und 3M
  • Für den Einsatz mit einer wiederverwendbaren Halbmaske der Serie 7500
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Ausführung:
Partikelfilter
Produktkategorie:
Atemschutzzubehör
Produktart:
Partikelfilter
Filtertyp:
Partikelfilter
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Einsatzlimit Grenzwert:
30-fach
Weitere Suchbegriffe: partikel einlegefilter, 3m partikel-einlegefilter, 6035, Bajonett-Klick-Anschluss
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3ALTB
550
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,96*
€ 4,86*
8 Tage
20
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,04*
€ 5,18*
3 Tage
416
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,76*
7 Tage
102
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,84*
€ 5,87*
5 Tage
80
80
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,0308*
€ 6,0308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3ALTB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3ALTB
Versand: Lager 3ALTB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ALTB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 74,53525*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,68*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,93*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,81*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,32*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 36,27*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,66*
Zubehör
3M
50988
ab € 105,44*
Zubehör
3M
8710
ab € 0,69*
Zubehör
3M
ATG7006
ab € 10,90*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 28,57*
Zubehör
3M
50408
ab € 79,0588*
Zubehör
3M
50409
ab € 121,55*
Zubehör
3M
50406
ab € 39,20*
Zubehör
3M
50407
ab € 43,5024*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.