Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partikelfilter 3m 2135 P3R für feste und flüssige Partikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 2135
3M 2135
3M 2135-1
Artikel-Nr.:
     3ALTB-3M2135
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100141628
EAN/GTIN:
     0051131529069
Suchbegriffe:
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
3m partikel-einlegefilter p3r

3m 2135 Partikelfilter P3 für feste und flüssige Partikel

Bei dem 3M™ Partikelfilter 2135 handelt es sich um unseren Austauschfilter für wiederverwendbare Masken der Serien 6000 und 7000 von 3M. Er bietet P3-Schutz vor hohen Belastungen durch Feinstaub sowie vor öl- oder wasserbasierten Dämpfen und enthält keine Komponenten aus natürlichem Latex.

Der 3M™ Partikelfilter 2135 bietet P3-Schutz beim Umgang mit Isolierstoffen, beim Ausbessern von Wänden und Decken, beim Legen von Fußböden oder beim Handschleifen. Unsere Austauschfilter eignen sich für die Verwendung mit wiederverwendbaren Masken der Serien 6000 und 7000 von 3M bei allgemeinen gewerblichen Arbeiten und sind auf den P3-Schutz vor hohen Belastungen durch Feinstaub sowie vor öl- oder wasserbasierten Dämpfen ausgelegt. Sie sind nach europäischen Normen zugelassen und mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten kompatibel.
  • Austauschfilter für den Umgang mit Isolierstoffen, das Ausbessern von Wänden und Decken, das Legen von Fußböden und das Handschleifen
  • P3-Schutz vor hohen Belastungen durch Feinstaub sowie vor Öl- oder Wasserdämpfen*
  • Verwendung mit wiederverwendbaren Masken der Serien 6000, 6500 und 7000 von 3M
  • Geprüft und zugelassen nach europäischen Normen – CE-Kennzeichnung 0086 (EN 143:2000 P3 R)
  • Die Anwender müssen geschult sein und alle Gebrauchsanleitungen gelesen haben. Der unsachgemäße Gebrauch der vorliegenden Schutzausrüstung kann zu Verletzungen sowie schweren oder lebensgefährlichen Erkrankungen führen
  • Enthält keine Komponenten aus natürlichem Latex
  • Packungsinhalt: 1 Paar Filter
  • Kompatibel mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten
  • *Dieses Produkt schützt bei Verwendung als Komplettsystem vor bestimmten Schadstoffen


Empfohlene Anwendungen
  • 2135PRO1
  • Insulation, wall and ceiling repairs, flooring and manual sanding


Anschlusssystem
  • Bajonett
Filtertyp
  • P3 R
Produkttyp
  • Filter
Schutztyp
  • Partikel
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Ausführung:
Partikelfilter
Produktkategorie:
Atemschutzzubehör
Produktart:
Partikelfilter
Filtertyp:
Partikelfilter
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Einsatzlimit Grenzwert:
30-fach
Weitere Suchbegriffe: partikel einlegefilter, 3m partikel-einlegefilter, 2135, Bajonett-Klick-Anschluss; P3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
6800M
ab € 87,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.