Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Partikelfilter 2138 mit Aktivkohle, P3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     5766-2138
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2138
EAN/GTIN:
     00051131529076
Suchbegriffe:
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
3m partikel-einlegefilter p3r

3M™ Partikelfilter 2138 mit Aktivkohle, P3R

 

Details

  • Erhältlich mit Aktivkohle;Mit anwenderfreundlichem Bajonett-Klick-Anschlusssystem;Innovative Filtertechnologie;Geringes Gewicht
  • Bei Aktivkohle Schutz gegen organische und saure Gase & Dämpfe;Ozon bis zum 10-fachen Grenzwert;Schnelle und einfache Filtermontage;Filter sitzen immer korrekt;Reduzierte Atemwiderstände
  • Hoher Tragekomfort;Optimale Sicherheit;Einfache Handhabung
  • Bei Aktivkohle Schutz gegen organische und saure Gase & Dämpfe
  • Filter sitzen immer korrekt
  • Ozon bis zum 10-fachen Grenzwert
  • Reduzierte Atemwiderstände
  • Schnelle und einfache Filtermontage

2138 P3R Partikelfilter mit Aktivkohle mit zusätzlichem Schutz gegen organische Gase und Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon bis zum 10-fachen des Grenzwertes + HF (30ppm). Ideal zum Schweißen!

Der 3M™ Partikelfilter mit Aktivkohle 2138 hat die Schutzstufe P3R und bietet Schutz gegen feste und flüssige Partikel. Zusätzlich schützt er gegen organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert. Einsatzlimit ist der 10-fache Grenzwert für Ozon und Fluorwasserstoffgas (30 ppm). Der Filter passt mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die 6000er, 7000er sowie 7500er Maskenserien von 3M. Er wurde nach EN 143:2000 geprüft und zugelassen. Er eignet sich ideal zum Schweißen.

Weitere Informationen:
Marke:
3M Deutschland GmbH Abt. Arbeits- u. Umweltschutz
EN ISO:
EN143 : 2000
Typ:
P3R
passend für:
7100015051 7100015052
Weitere Suchbegriffe: partikel einlegefilter, 3m partikel-einlegefilter, Atemschutz, Atemschutzfilter, Atemschutzzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
6038
ab € 5,65*
Sonstiges
3M
7100240628
ab € 69,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.