Der Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und überwacht die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit. Der kompakte Sensor erfasst dabei Tempe...
Temperaturwächter 20-500°C,Fernleit.1m 60002084Durch sein verzinktes Stahlblechgehäuse ist der 1-polige mechanische Einbauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt wer...
Temperaturwächter 20-90°C,Fernleit.2m 60003222Durch sein verzinktes Stahlblechgehäuse ist der 1-polige mechanische Einbauthermostat sehr robust und kann auch unter rauhen Bedingungen eingesetzt wer...
Für präzise Temperaturmessungen: Nutzen Sie den robusten Luftfühler mit freiliegendem Sensor (NTC) mit dem passenden Messgerät (bitte separat bestellen) zum Messen der Lufttemperatur in der Umgebun...
Luftfeuchtigkeits und Temperatursensor, SI7021-A20-GM1R, Silicon Laboratories Der digitale relative Feuchte- und Temperatursensor SI7021-A20-GM1R integriert Feuchte- und Temperatursensorelemente, e...
Sensor Typ = mA Ausgangssignal Reaktionszeit = <100 ms Genauigkeit = <±1 % Temperatur erfasst min. = +50°C Temperatur erfasst max. = +500°C Durchmesser = 30 mm Anschlussart = M12-Steckverbinder Inf...
Iduino 1485316 Temperatursensor 1 St. NTC-Temperatur-Sensor Iduino SE026 Hochwertiges Sensor-Modul als Einzelsensor, im Zusammenspiel mit der Arduino®-Plattform oder auch anderen Systemen verwendba...
Konfigurierbarer Temperaturmessumformer mit steckbarer Anschlusstechnik für den Anschluss von 2-, 3-, 4-Leiter Widerstandsthermometern und -gebern. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder mittels Sof...
Temperaturwächter 0-120°C,Fernleit.2m 60003223Durch sein verzinktes Stahlblechgehäuse ist der 1-polige mechanische Einbauthermostat sehr robust und kann auch unter rauhen Bedingungen eingesetzt wer...
Ideal für Messungen in Laboren, in der Industrie sowie in der Lebensmittelkontrolle. Der Luftfühler mit langzeitstabilem Pt100-Temperatursensor ist ideal für diese Anwendungen: Schnelle und präzise...
Luftfeuchtigkeits und Temperatursensor, SI7020-A20-GM1, Silicon Laboratories Der digitale relative Feuchte- und Temperatursensor SI7020-A20-GM1 integriert Feuchte- und Temperatursensorelemente, ein...