Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC 3,0M FAST IP67 4X40 -50+110°C GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTC 3,0M FAST IP67 4X40 -50+110°C GRAU
NTC 3,0M FAST IP67 4X40 -50+110°C GRAU
NTC 3,0M FAST IP67 4X40 -50+110°C GRAU
Artikel-Nr.:
     C7775-TM1STNTCSF44030
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM1STNTCSF44030
EAN/GTIN:
     3606480761737
Suchbegriffe:
Sensorgehäuse
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
NTC 3,0M FAST IP67 4X40 -50+110°C GRAU
Weitere Informationen:
Sensortyp:
NTC
Drahtlos:
nein
Mit Batterie:
nein
Messbereich:
-50 °C | 110 °C
Festes Kabel am Sensor:
ja
Kabellänge:
3 m
Material des Elements:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Explosionsgeschützt:
nein
Höhe:
4 mm
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: -
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.