Temperaturmessumformer RTD, TC, Poti KFU8-GUT-Ex1.Dv_shortname: Temperaturmessumformer mit Grenzwerten, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc, Si...
BTH-RM230Z Bosch Smart Home Funk-Repeater,Funk-Temperatursensor, -Luftfeuchtesensor,Raumtemperaturregler,Thermostat Bosch Smart Home Raumthermostat II 230 V Ermöglicht die Anbindung an bestehende F...
Temperaturmessumformer SITRANS TR200 fuer Hutschienen- montage, 2-Leitertechnik, 4 bis 20 mA, programmierbar, mit galvanischer Trennung, mit Dokumentation auf CD
Ideal für Messungen in Laboren, in der Industrie sowie in der Lebensmittelkontrolle. Der hochpräzise Tauch-/Einstechfühler mit langzeitstabilem Pt100-Temperatursensor überzeugt in Anwendungen, bei ...
Luftfeuchtigkeits und Temperatursensor, SI7021-A20-IM1, Silicon Laboratories Der digitale relative Feuchte- und Temperatursensor SI7021-A20-IM1 integriert Feuchte- und Temperatursensorelemente, ein...
Sensor Typ = mA Ausgangssignal Reaktionszeit = 2 ms Genauigkeit = <±1 % Ausgangstyp = Analog Temperatur erfasst max. = +1250°C Durchmesser = 30 mm Anschlussart = M12-Steckverbinder Infrarot-Tempera...
Conrad Components HB 184 Temperaturschalter Bausatz 12 V/DC -10 - 100 °C Temperatur Schalter Erkennung geringster Temperaturveränderungen Lassen Sie einen Lüfter durch den Temperatur Schalter für A...
Temperaturmessumformer SITRANS TR200 fuer Hutschienen- montage, 2-Leitertechnik, 4 bis 20 mA, programmierbar, mit galvanischer Trennung, mit Dokumentation auf CD
Zur Verwendung mit: Temperatur-Datenlogger LR5011 der Produktreihe LR5000 von HIOKI Produktpalette: LR5000 Series Art des Zubehörs: Temperatursensor SVHC: No SVHC (16-Jul-2019) RoHS konform: Ja