Emko Temperatursensor TCMS-M03-L100-K02.K Fühler-Typ K Messbereich Temperatur-50 bis +1200 °C Fühlerbreite 3 mm EMKO TCMS.K Typ K Thermoelement Tauchfühler mineralisoliert -50 bis +400°C 3 mm Senso...
Temperatursensor für Modicon M171/M172 SPS-Steuerung. Geeignet für Außenbereich. NTC-Fühler mit -50 bis +110 °C Erfassungsbereich. Ausgeführt in Schutzklasse IP68. Sensorgröße 6x20 mm.
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-6-N1/2-A4-L030Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss 1/2 NPT Außenge...
Emko Temperatursensor TCR-M08-L050-K02.K Fühler-Typ K Messbereich Temperatur-50 bis +400 °C Fühlerbreite 8 mm Thermoelement mit Gewinde für Schraubmontage -50 bis +400°C 8 mm Sensor-Ø 50 mm Sensorl...