Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP9902T-1E/RW TEMPERATURSENSOR, 0.25°C, WDFN-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2528353
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP9902T-1E/RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor microchip
Bauform - Sensor: WDFN
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -40 °C
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Ausgang: Digital
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 125 °C
  • Erfassungsgenauigkeit: ± 0.25°C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Temperatursensor-ICs, MICROCHIP, MCP9902T-1E/RW, 2528353, 252-8353
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,597*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,373*
    € 1,63387
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,972*
    € 1,15668
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,922*
    € 1,09718
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,777*
    € 0,92463
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,757*
    € 0,90083
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    ab € 4,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.