Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuster, reaktionsschneller Luftfühler (digital) - mit Pt100-Temperatursensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robuster, reaktionsschneller Luftfühler (digital)mit Pt100-Temperatursensor
Robuster, reaktionsschneller Luftfühler (digital)mit Pt100-Temperatursensor
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0618 0072
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0618 0072
EAN/GTIN:
     4029547021985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
PT100
Ideal für Messungen in Laboren, in der Industrie sowie in der Lebensmittelkontrolle. Der Luftfühler mit langzeitstabilem Pt100-Temperatursensor ist ideal für diese Anwendungen: Schnelle und präzise Messung der Lufttemperatur Abgleich von stationären Sensoren Überwachung von Produktionsprozessen/Produktionsanlagen Referenzmessungen im Kalibrierlabor Besonders praktisch: Speichern Sie direkt einzelne Messwerte im Messgerät (bitte separat bestellen), indem Sie die Taste an der Sonde betätigen. Der Mess-Assistent im Messgerät ermöglicht eine intuitive Bedienung und fehlerfreie Messung. Dank komfortabler Eingabe von Messzeit und Messtakt werden Messwertverläufe zuverlässig aufgezeichnet. Intelligentes Kalibierkonzept Mit dem digitalen Temperaturfühler profitieren Sie von besonders präzisen Messergebnissen, da die Messunsicherheit vom Messgerät entfällt. Zur Kalibrierung schicken Sie nur den Fühler ein – so bleibt das Messgerät durchgehend im Einsatz. Dank Justage-Funktion im Messgerät können die Kalibrierergebnisse an bis zu sechs Messpunkten hinterlegt werden. Das sorgt für eine Null-Fehler-Anzeige.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
1.4 m
Länge der Sonde:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, testo pt100, pt100, Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, Temperatur, Fühler, Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,45*
€ 305,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,38*
€ 295,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,31*
€ 280,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 223,55*
€ 266,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,00*
€ 255,85
pro Stück
ab 24 Stück
€ 203,68*
€ 242,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,31*
€ 222,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.