Ausgangsschleifengespeister Temperaturmessumformer, zwei Universaleingänge für Thermoelemente, Widerstands- und Spannungsgeber, HART-Kommunikation, frei konfigurierbar, in Zone 2 installierbar, SIL...
Temperaturwächter 0-50°C,Fernleit.1m 60000214Durch sein verzinktes Stahlblechgehäuse ist der 1-polige mechanische Einbauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werde...
Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor, SI7013-A20-GM1, Silicon Laboratories Der SI7013-A20-GM1 ist ein Feuchte- und 2-Zonen-Temperatursensor, ein monolithischer CMOS-IC, der Feuchte- und Temperat...
Zur Verwendung mit: Temperatur-Datenlogger LR5011 der Produktreihe LR5000 von HIOKI Produktpalette: LR5000 Series Art des Zubehörs: Temperatursensor SVHC: No SVHC (16-Jul-2019) RoHS konform: Ja
B + B Thermo-Technik THMOD-I2C-800 THMOD-I2C-800 Temperatursensor-Modul -270 bis +800 °C Thermoelementmodul mit digitaler I²C-Schnittstelle, -270...+800 °C Thermoelement-Modul Typ K mit digitaler I...
Temperaturmessumformer SITRANS TH100 fuer PT100 zum Einbau im Anschlusskopf Typ B (DIN43729), Zweileiter- technik 4...20 mA, pro- grammierbar, ohne galvanische Trennung
Programmierung während des Betriebs, bei angeschlossenem Ex-Messkreis und auch spannungslos über Programmieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER. Eingang für Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Widerst...
Ideal für Messungen in Laboren und in der Industrie. Der glasummantelte Laborfühler ist mit einer austauschbaren Glasummantelung und mit einem langzeitstabilen Pt100-Temperatursensor ausgestattet. ...
Temperaturwächter 20-500°C,EB-L 200mm 60003322Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robu...