Temperaturmessumformer SITRANS TR300 fuer Hutschienen- montage, 2-Leitertechnik, 4 bis 20 mA, programmierbar, mit galvanischer Trennung, mit Dokumentation auf CD
Zur Verwendung mit: Temperatur-Datenlogger LR5011 der Produktreihe LR5000 von HIOKI Produktpalette: LR5000 Series Art des Zubehörs: Temperatursensor SVHC: No SVHC (16-Jul-2019) RoHS konform: Ja
Temperaturwächter 20-150°C,EB-L 300mm 60000182Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robu...
Luftfeuchtigkeits und Temperatursensor, SI7020-A20-GM1R, Silicon Laboratories Der digitale relative Feuchte- und Temperatursensor SI7020-A20-GM1R integriert Feuchte- und Temperatursensorelemente, e...
Sensor Typ = PT100 Fühlerlänge = 150mm Fühlerdurchmesser = 6mm Temperatur erfasst max. = +200°C Kabellänge = 2m Einschraub-RTD-Temperaturfühler dTRANS T100. Eine Serie von Einschraub-RTD-Temperatur...
Temperatursensor CSEZ-01/01Der Temperatursensor erfaßt die Temperaturen für den Temperatureingang (265628). Der Temperatursensor kann je nach Anwendung direkt in Tauchhülsen eingebaut, oder mit dem...
Der Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und überwacht die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit. Der kompakte Sensor erfasst dabei Tempe...
Dieses Überwachungsrelais wird zur Temperaturüberwachung in Technikräumen von Aufzügen und Liften gemäß EN 81 eingesetzt. Die Temperaturüberwachung erfolgt mit einem separaten Pt100-Fühler. Im Temp...
Temperaturwächter 0-100°C,EB-L 100mm 60000179Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robus...
Für Messungen in Wasser und Abwasser: Die robuste pH-Universal-Kunststoffelektrode ist dank des Single-Pore Diaphragmas verstopfungsunempfindlich. Der bruchsichere Kunststoff und wartungsfreie Gel-...
Luftfeuchtigkeits und Temperatursensor, SI7023-A20-IM1, Silicon Laboratories Der digitale relative Feuchte- und Temperatursensor SI7023-A20-IM1 integriert Feuchte- und Temperatursensorelemente, ein...