Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturwächter 0-120°C,Fernleit.2m 60003223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturwächter 0-120°C,Fernleit.2m 60003223
Temperaturwächter 0-120°C,Fernleit.2m 60003223
Produktbild Rückseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517I-46667697
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003223
EAN/GTIN:
     4053877001638
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
Temperaturmessumformer
Temperatursensor

Temperaturwächter 0-120°C,Fernleit.2m 60003223

Durch sein verzinktes Stahlblechgehäuse ist der 1-polige mechanische Einbauthermostat sehr robust und kann auch unter rauhen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 145 °C problemlos eingesetzt werden. Der glatte Rundfühler aus Kupfer hat einen Durchmesser von 6 mm bei einer Fühlerlänge von ca.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebstemperatur:
145 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
0 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
120 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
3 °C
Geräteausführung:
Einbaugerät
Ausführung des Sensors:
Kapillarrohr
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: jumo einbau-thermostat, einbau thermostat, Temperaturwächter, Thermostat, Temperaturschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 43,89*
€ 53,97*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 46,19*
€ 60,65*
25 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 49,93*
€ 61,28*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 58,85*
€ 76,31*
1
€ 4,00*
ab € 56,56*
€ 76,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60002116
ab € 6,31*
Zubehör
JUMO
60002448
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002450
ab € 6,29*
Zubehör
JUMO
60002452
ab € 6,30*
Zubehör
JUMO
60002462
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002463
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002464
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002465
ab € 6,30*
Zubehör
JUMO
60003090
ab € 6,33*
Zubehör
JUMO
60003091
ab € 6,30*
Zubehör
JUMO
60003092
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.