Dieses SCHWAIGER® Audio Adapterkabel ist für die Signalverteilung auf zwei Empfänger konzipiert. So können beispielsweise zwei Kopfhörer gleichzeitig an ein Ausgabegerät angeschlossen werden.
Beschreibung - Premiumkabel mit vergoldeten Steckern - 2x RCA (Cinch) Stecker auf 1x 3,5mm Klinkenbusche - Überträgt Audiosignale im Stereo-Format - PVC Kabel mit geschirmten Adern für rechten und ...
Klinkenstecker 3,5 mm auf 2 x 3,5 mm Klinkenkupplung - Zum gleichzeitigen Anschluss von zwei Kopfhörern mit 3,5 mm Klinkensteckern an einen Kopfhörerausgang mit 3,5 mm Klinkenbuchse
Audio-Adapterkabel mit 3.5mm Stereo-Klinkenstecker an 2x RCA-Kupplung, macht aus einem Standard-Audio-Kabel mit 3,5mm-Klinkensteckern ein Adapterkabel 3,5mm Stereo/RCA
Mit diesem Kabel von Delock können Sie Headsets mit der Pinbelegung L-R-MIC-GND z. B. an Apple, Nokia, Sony Ericsson und Samsung Geräten mit der Pinbelegung L-R-GND-MIC verwenden.
Diese praktischen Adapter verwenden Patchkabel zum Transport von Audiosignalen, somit können Audiosignale sogar über eine passive strukturierte Verkabelung von Raum zu Raum transportiert werden (oh...
Adapter-VGA Stecker auf HDMI A Buchse + 3,5mm Klinken Stecker 0,15m Mit diesem Adapter machen Sie aus einer VGA Buchse eine HDMI-A Buchse. Verwenden Sie das 3.5mm Kabel am Adapter um einen externen...
Rean AV NYS237 Klinken-Adapter Klinkenstecker 6.3 mm (mono) - Klinkenstecker 6.3 mm (mono) Polzahl (num):2 1 St. Adapter 2-poliger Klinkenstecker mit silberner Metallgriff Klinken-Adapter Klinkenst...