Klinkenstecker 3,5 mm auf 2 x 3,5 mm Klinkenkupplung - Zum gleichzeitigen Anschluss von zwei Kopfhörern mit 3,5 mm Klinkensteckern an einen Kopfhörerausgang mit 3,5 mm Klinkenbuchse
USB C und USB A auf 3,5mm Headset Adapter – zum Anschließen Ihres kabelgebundenen AUX-Headsets an Handy, Laptop, MacBook oder PC Dieser aktive Manhattan USB-Audio-Adapter ist eine praktische 2-in-1...
Rean AV NYS237 Klinken-Adapter Klinkenstecker 6.3 mm (mono) - Klinkenstecker 6.3 mm (mono) Polzahl (num):2 1 St. Adapter 2-poliger Klinkenstecker mit silberner Metallgriff Klinken-Adapter Klinkenst...
Audioadapter Stereo mit vergoldeten Steckverbindern mit 1x 3,5mm Stereo Klinkenstecker an 2x 3,5mm Klinkenbuchse, schwarz, z.B. für 2 Kopfhörer an einem Ausgang
TRU COMPONENTS Klinken-Adapter Klinkenbuchse 3.5 mm - Klinkenbuchse 3.5 mm Stereo Polzahl (num):3 1 St. Klinken-Adapter Klinken-Adapter Klinkenbuchse 3.5 mm-Klinkenbuchse 3.5 mm Technische Daten: A...
Beschreibung - Premiumkabel mit vergoldeten Steckern - 2x RCA (Cinch) Stecker auf 1x 3,5mm Klinkenbusche - Überträgt Audiosignale im Stereo-Format - PVC Kabel mit geschirmten Adern für rechten und ...
- vergoldeter Stecker mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - extrakleine Steckergehause im professionellen HighEnd-Design, in Design und Grose an kompakte MP3-Playe...
Der SCHWAIGER® Audio Adapter 3,5 mm Klinkenstecker auf 6,3 mm Klinkenbuchse kann unterschiedliche Klinkenanschlussgrößen ausgleichen - von 6,3 mm auf 3,5 mm. Es können z.B. Kopfhörer mit einem 6,3 ...